ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の 電話機・ファックス
ICOM(アイコム)の 電話機
無線モバイルIPフォン(白)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68974739
品番
IP200H#11 JPN (W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
無線モバイルIPフォン
仕様
●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線LANチップ:マーク取得済 Bluetoothチップ:マーク取得済 LTEモジュール:マーク取得済●電波法:適合●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認