画像準備中

パーソナル冷蔵庫(マットオフホワイト)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68974791 品番NR-B16C3-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

1.インバーター搭載で静音&省エネ設計。運転音が気になりにくい、約19dB(A)の静音(※JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時)。)。2021年省エネ基準達成率 114%(年間消費電力量(50Hz/60Hz):271kWh/年)。2.まとめ買いや作り置きの冷凍食品もたっぷり収納できる大容量冷凍室。・冷凍室の定格内容積60L。上段に深型ケースを採用、冷凍食品のタテ置き収納ができるから出し入れしやすい。3.キッチン空間になじむフラットでシンプルなデザイン。トップテーブルまでフラットで、落ち着いた質感のマットカラーが住空間に溶け込む。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする