画像準備中

タワー型充電タップ 11xAC/2xUSB-C/2xUSB-A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68974888 品番TT15KV1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

2mの延長ケーブルを備えたタワー型電源タップは、ACコンセントを11個、2つのUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートを備え、様々なデバイスをすぐに充電することができます。USB-Cポートのうちひとつは最大20WのPD充電対応で、急速充電が可能です。会議室やデスク周りにお勧めです。
11のAC差込口、2つのUSB-Aポート、2つのUSB-Cポートを搭載しており最大15台の同時充電をサポートします。また、USB-Cポートのうちひとつは最大20WのPD対応で、急速充電が可能です。
省スペースの縦型デザインにより、オフィスの会議室で大人数での使用や、学校やご自宅のデスクでの使用まで、幅広いシーンをサポートします。
一度に電源のオン・オフができるスイッチ付きで、省エネにも役立ちます。また、一定以上の電流が流れると自動で電源をオフにする過電流防止機能も搭載。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする