エスコ
エスコの 電球
エスコの LED電球
エスコの 一般電球タイプLED電球
小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68974914
品番
EA758ZA-168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
仕様
●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個
アズワン品番
65-9277-56