軽とじホッチキス 40枚用 EA762HCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68975079 品番EA762HC-25B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

机の中にも納まる、コンパクトサイズです。
ワンタッチで簡単に針を100本装てんすることができます。
細いままなので軽くとじることができ、仕上がりがきれいです。

仕様●とじ枚数:2〜40枚●とじ奥行(最大):28mm●全長:107mm●カラー:ホワイト●針装てん数:100本●サイズ(W×D×H)mm:30×107×68●再生材使用率:58%●替針:EA762HD-13、-15(No.11-1M)●針サイズ:11号●個装仕様:ブリスタパック●付属品:専用針1箱(No.11-1M 1000本)●フラットクリンチ方式●ワンタッチオープン方式 アズワン品番65-9279-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする