マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。
電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
対応機種:直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン ※4極ミニ仕様の全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※着信応答や通話終了は、機器によってはボタン長押しの場合もあります。 ※Skypeなどのインターネット通話では、着信応答/通話終了ボタンは動作しません。