大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の ジャッキアクセサリー
ウォームギヤジャッキ用先端金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68975095
品番
F-MF02
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
29
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
M30×2
寸法I(mm)
7
質量(kg)
0.5