ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68975115 品番EA764AB-213A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,987
販売価格(税別)
8,170

USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
キーボードカーブを採用しています。
通信範囲:10m ※使用環境によって異なります。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプです。最大10m離れた場所からでも動作可能です。テンキー無しで幅300mm以下の省スペースデザインです。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。経済的かつエコです。2段階調節が可能なスタンド付きです。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付きです。キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保しています。邪魔な時は立てて収納可能です。

仕様●テンキー:無●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●インターフェース:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ(W×D×H)mm:293×115×19●重量(g):300●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:85キー●動作力:50±20g●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●キースイッチ:パンタグラフ●ワイヤレス方式:RF2.4GHz●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間 アズワン品番65-9280-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする