大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の ジャッキアクセサリー
ウォームギヤジャッキ用先端金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68975122
品番
F-MF15
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
62
寸法D(mm)
59
寸法E(mm)
100
寸法F(mm)
52
寸法G(mm)
52
寸法H(mm)
M60×2
寸法I(mm)
15
質量(kg)
6.7