画像準備中

ウォームギヤジャッキ用先端金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68975138 品番F-MF20
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)195 寸法B(mm)145 寸法C(mm)70 寸法D(mm)64 寸法E(mm)120 寸法F(mm)60 寸法G(mm)60 寸法H(mm)M65×2 寸法I(mm)17 質量(kg)11.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする