大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の ジャッキアクセサリー
ウォームギヤジャッキ用先端金具
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68975165
品番
F-MF50
参考基準価格(税別)
¥92,500
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
295
寸法B(mm)
230
寸法C(mm)
110
寸法D(mm)
79
寸法E(mm)
190
寸法F(mm)
95
寸法G(mm)
95
寸法H(mm)
M100×3
寸法I(mm)
35
質量(kg)
47