大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所の 電動ポンプ
パワージャッキ用油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
電源(V)
三相200
仕様
電磁弁(OSLV)、圧力スイッチ付(長時間励磁に使用)
注文コード
68975375
品番
GH1/2-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥361,000
この商品は
電源・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
三相200
ポート径
Rc3/8
吐出量(L/min)
高圧:0.35/0.29、低圧:2.4/2.0
吐出圧力(MPa)
高圧:72、低圧:5
有効油量(L)
有効:5、総:8
仕様
電磁弁(OSLV)、圧力スイッチ付(長時間励磁に使用)
質量(kg)
約53
極数
4
回転数(min
-1
[r.p.m])
1800/1500
絶縁階級
(電動機)E
電動機(kW)
0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。