SYJ514R-5MOU-01-Q SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68975464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付切換方式(1) ノーマルクローズ注文コード68975464品番SYJ514R-5MOU-01-Q
参考基準価格(税別)¥7,530販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなしねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)切換方式(1) ノーマルクローズ管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(R) 外部パイロット形マニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし、CE対応:(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする