回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/23.5、B/29.5、C/66.5 D/27.7、d/24、L/119.5 M/3●角度α:60°●重量(kg):0.24●ワーク最大重量(kg):800●最大回転数(rpm):4000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性 注文コード68975517 品番EA817AN-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,650
販売価格(税別)
31,500
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/23.5、B/29.5、C/66.5 D/27.7、d/24、L/119.5 M/3●角度α:60°●重量(kg):0.24●ワーク最大重量(kg):800●最大回転数(rpm):4000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性 アズワン品番65-9286-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする