画像準備中

パワージャッキ用油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電磁弁(OSLV)、圧力スイッチ付(長時間励磁に使用) 注文コード68975698 品番GH3-LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥764,000
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
電源(V)三相200 ポート径Rc3/8 吐出量(L/min)高圧:1.8/1.5、低圧:12/10 吐出圧力(MPa)高圧:72、低圧:7 有効油量(L)有効:25、総:33 仕様電磁弁(OSLV)、圧力スイッチ付(長時間励磁に使用) 質量(kg)約170 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする