画像準備中

パワージャッキ用ギヤプーラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 爪数2 注文コード68975777 品番GP-2-30
参考基準価格(税別)¥58,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は爪数など2種類から選べます 他の種類を見る

爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっているので様々な用途にご使用頂けます。
ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取り付けることも出来ます。サドルはねじこみタイプです。
プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。
ギヤプーラは2本爪タイプと3本爪タイプとありますので作業物の形状に合わせてご選定下さい。

引抜強度(kN)100 爪数2 ストローク(mm)100(E10S10)、150(E10S15)、200(E10S20)、250(E10S25)、300(E10S30) 開脚径(mm)最大/最小:300/150 厚さ(mm)(最大開脚時のプーリ)120 ロッド先端ねじ(めねじ)M27×2 質量(kg)約16 ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする