ストレートドリル(HSS/10本) EA824Fシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 仕様●刃先径(mm):3.0●全長(mm):61●溝長(mm):33●入数:10本●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など●先端角:118°●シンニング付 注文コード68976068 品番EA824F-3.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,167
販売価格(税別)
1,970
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃先径(mm):3.0●全長(mm):61●溝長(mm):33●入数:10本●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9290-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする