エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル(HSS/10本) EA824Fシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
仕様
●刃先径(mm):4.3●全長(mm):80●溝長(mm):47●入数:10本●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など●先端角:118°●シンニング付
注文コード
68976077
品番
EA824F-4.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,377
販売価格(税別)
¥
3,070
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃先径(mm):4.3●全長(mm):80●溝長(mm):47●入数:10本●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番
65-9290-69