大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の オイルジャッキ
パワージャッキ用油圧引張りジャッキ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68976136
品番
HPL-3015R
参考基準価格(税別)
¥286,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けて使いやすくしました。
ストローク(mm)
150
揚力(kN)
300
質量(kg)
約31
用途
船体ブロックの引き等に
長さ(mm)
(最大)875
寸法H(mm)
約40
寸法d(mm)
60
寸法A(mm)
195
寸法F(mm)
32
寸法D(mm)
121
寸法E(mm)
56
寸法B(mm)
195
寸法C(mm)
150
寸法J(mm)
300
寸法G(mm)
110
寸法K(mm)
35〜185
寸法I(Φmm)
12.7
推奨ポンプ
TWA-0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。