ストレートドリル(HSS/10本) EA824FJシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):2.2mm●全長(mm):53●有効長:27mm●入数:10本●先端角:118°●対応被削材:鉄 注文コード68976147 品番EA824FJ-2.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥611
販売価格(税別)
555
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):2.2mm●全長(mm):53●有効長:27mm●入数:10本●先端角:118°●対応被削材:鉄 アズワン品番65-9293-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする