エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル(HSS/10本) EA824FJシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):10.0mm●全長(mm):133●有効長:87mm●入数:10本●先端角:118°●対応被削材:鉄
注文コード
68976165
品番
EA824FJ-10.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,140
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):10.0mm●全長(mm):133●有効長:87mm●入数:10本●先端角:118°●対応被削材:鉄
アズワン品番
65-9293-82