大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の ジャッキアクセサリー
ウォームギヤジャッキ用先端金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68976172
品番
I-MF02
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
45
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
M30×2
寸法I(mm)
29
質量(kg)
1.2