エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル(HSS) EA824FJシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
注文コード
68976190
品番
EA824FJ-16.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):16.5mm●全長(mm):184●有効長:125mm●入数:1本●先端角:118°●対応被削材:鉄
アズワン品番
65-9294-20