エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル(HSS/10本) EA824FKシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):2.9mm●全長:61mm●有効長:33mm●入数:10本●先端角:118°●シンニング付
注文コード
68976199
品番
EA824FK-2.9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥963
販売価格(税別)
¥
875
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):2.9mm●全長:61mm●有効長:33mm●入数:10本●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番
65-9294-52