大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の ジャッキアクセサリー
ウォームギヤジャッキ用先端金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68976206
品番
I-MF15
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
184
寸法B(mm)
132
寸法C(mm)
85
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
92
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
22
寸法H(mm)
M60×2
寸法I(mm)
59
質量(kg)
7.1