ストレートドリル(HSS/10本) EA824FKシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):0.6mm●全長:24mm●有効長:7mm●入数:10本●先端角:118°●シンニング付 注文コード68976208 品番EA824FK-0.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):0.6mm●全長:24mm●有効長:7mm●入数:10本●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9294-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする