エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M3●下穴径(mm):3.4●外径(mm):6.0●全長:93mm●先端:180°●シャンク径(mm):6.0●サイズ(mm):d1=3.4、d2=6.0、L1=93、L2=9、L3=57●対応被削材:スチール(<800mm
2
)、アルミニウム、銅、プラスチック
注文コード
68976314
品番
EA824FW-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,455
販売価格(税別)
¥
4,050
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。 。
仕様
●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M3●下穴径(mm):3.4●外径(mm):6.0●全長:93mm●先端:180°●シャンク径(mm):6.0●サイズ(mm):d1=3.4、d2=6.0、L1=93、L2=9、L3=57●対応被削材:スチール(<800mm
2
)、アルミニウム、銅、プラスチック
アズワン品番
65-9297-59