大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 建築ジャッキ
安全ナット付低床ジャッキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68976337
品番
JFNR100S3
参考基準価格(税別)
¥243,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
高速道路・鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取替に使用できます。
荷重保持のため、安全ナットが付いています。傾斜体に使用の際はJFNR形を推奨いたします。
ストローク(mm)
30
揚力(kN)
1000
質量(kg)
約28
受圧面積(cm
2
)
143.1
ナット外径(Φmm)
w:205、g:1
所要油量(mL)
430
最低高さH(mm)
135
シリンダ外径D(Φmm)
175
シリンダ内径d(Φmm)
135
ロッド径f(Φmm)
120
ポートまでの高さL(mm)
47
ポートネジm
Rc3/8
付属カップラ
C-6J
球座径u(mm)
150
球座高さV(mm)
15
可傾度(°)
3以下
推奨ポンプ
(手動)TWA-0.7、(電動)NEX-2・GH1/2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。