エスコ
エスコの ドリル
エスコの 木工用
エスコの 木工用ドリル
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ(mm):9.0●全長:120mm●有効長(mm):81●シャンク径:9mm●材質:HSS(ハイス)
注文コード
68976348
品番
EA824LK-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥407
販売価格(税別)
¥
370
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様
●サイズ(mm):9.0●全長:120mm●有効長(mm):81●シャンク径:9mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番
65-9297-83