画像準備中

ジャーナルジャッキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68976373 品番 JJ-10011
参考基準価格(税別)¥602,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持が出来ます。
鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。
ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い耐久性に優れています。

揚程(mm)105 揚力(kN)1000 質量(kg)約75 用途ジャッキアップ・ダウン(重量物の昇降)用、重量物の位置決め、橋梁工事用、造船工事及び補修、土木及び建築工事用、重量物の支持用 寸法(Φmm×Lmm)付属品ハンドル棒:32×1500 最低高さA(mm)310 ヘッド径B(Φmm)127 ヘッド径C(Φmm)235 操作トルク(N・m)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする