エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
シートメタルドリル(Co-HSS) EA827FMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68976454
品番
EA827FM-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
仕様
●サイズ:2●サイズ(mm):6〜20●シャンク径:8mm●全長:70mm●材質:HSS(ハCo-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス)イス)
アズワン品番
65-9299-20