ハイバランスのダイヤバンド M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68976489 品番H-DB-M
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ダイヤバンドに微細振動加工

材質本体:天然ゴム、セシオン着脱部:マジックテープ、ナイロン ウエスト(cm)72〜84 寸法(幅W×長さL)(cm)11×93 骨盤範囲(cm)83〜93
注意
※微細振動加工技術から生まれたハイバランスのダイヤバンドハイバランスのダイヤバンドは体に微細振動を起こし体幹バランスを安定させます。ご家庭や施設などあらゆるシーンでの腰痛予防にお役立てください!!台所仕事時お庭のお手入れ時ベッドでの介護時
※幼稚園、保育園の保育作業時に
※医療・介護の現場作業時に
※重い荷物を持つとき幅11cm 骨盤をしっかりサポートマジックテープ式セシオンでマイナスイオン 遠赤外線効果
※ムレ対策ダイヤカットのみぞとワイド通気穴が通気性を高める
※ズレ防止すべり止めと通風を考慮したダイヤカット模様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする