EA829JA-3 ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ 68976707

EA829JA-3 ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ 68976707
EA829JA-3 ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ 68976707
EA829JA-3 ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ 68976707
EA829JA-3 ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ 68976707

ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード68976707品番EA829JA-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,904
販売価格(税別)
2,640

ステンレス鋼にも使用できます。
ステンレス鋼にも使用できます。 。

仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●呼び:M3×0.5●全長:40mm●■巾:2.7mm●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチックアズワン品番65-9301-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする