画像準備中

パワージャッキ用ショッププレス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68976748 品番 KPA-20
参考基準価格(税別)¥290,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

小形・軽量の矯正・歪み取り用プレスです。

容量(t)20 適合ジャッキ(スプリング戻り形)E23S16/E23S21/E23S25/E23S30、(油圧戻り形)E20H15/E20H25 容量(kN)200 寸法A(mm)555 寸法B(mm)515 寸法C(mm)380 寸法D(mm)300 寸法E(mm)95 寸法F(mm)383 寸法G(mm)14 寸法I(mm)350 寸法J(mm)275 寸法L(mm)Sタイプ:375、Hタイプ:345 寸法b(mm)Sタイプ:M40×2、Hタイプ:M36×2 寸法k(mm)Sタイプ:25、Hタイプ:23 寸法t(mm)Sタイプ:8、Hタイプ:10 質量(kg)約170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする