画像準備中

パワージャッキ用ショッププレス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68976766 品番 KPB-10
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

小形・軽量の矯正・歪み取り用プレスです。

容量(t)10 適合ジャッキ(スプリング戻り形)E10S10/E10S15/E10S20/E10S25/E10S30、(油圧戻り形)E20H15/E20H25 容量(kN)100 寸法A(mm)400 寸法C(mm)200 寸法E(mm)130 寸法F(mm)364 寸法I(mm)300 寸法J(mm)97 寸法L(mm)Sタイプ:358、Hタイプ:333 寸法b(mm)Sタイプ・Hタイプ:M27×2 寸法k(mm)Sタイプ:22、Hタイプ:20 寸法t(mm)Sタイプ:6、Hタイプ:8 質量(kg)約465
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする