パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 入浴関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの シャワーベンチ
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 背もたれあり
シャワーチェア [ユクリアAir] コンパクトワンタッチ オレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68976769
品番
PN-L41432D
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
好評のAirシリーズにひじ掛け無しタイプが新登場
材質
背もたれクッション・座面クッション・脚ゴム:EVA樹脂背もたれ、開閉レバー:ポリプロピレン座面:ポリエチレンフレームパイプ:アルミニウム高さ調整スプリング:ステンレス
色
オレンジ
寸法(cm)
幅40.5×奥行37.5〜46.5×高さ60.5〜70.5・折りたたみ寸法:幅45.5×奥行13×高さ70〜81・座面高さ:31.5〜41.5 (2ピッチ6段階)・座面寸法:幅32×奥行29
注意
※〇持ち運びらくらく!強度はそのままで軽量化を実現〇コンパクトな浴室でも省スペース設置面積は従来品の約90%。折りたたみ幅も約13cmと薄く、場所を取りません。〇防かび・防汚加工でお手入れ簡単〇二重構造Wクッション樹脂クッション+EVAクッションの二重構造で背中をやわらかく包み込み、しっかりとサポートします。〇ワンタッチ折りたたみで片手でかがまずたためるので足腰への負担が軽減されます。〇持ち運びしやすい2カ所の持ち手。〇湾曲形状のやわらかクッション