大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 機械工具・設備機器
大阪ジャッキ製作所の プレス関連工具
パワージャッキ用ショッププレス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68976775
品番
KPB-20
参考基準価格(税別)
¥196,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
小形・軽量の矯正・歪み取り用プレスです。
容量(t)
20
適合ジャッキ
(スプリング戻り形)E30H12.5/E30S20、(油圧戻り形)E20H15/E20H25
容量(kN)
200
寸法A(mm)
475
寸法C(mm)
270
寸法E(mm)
186
寸法F(mm)
430
寸法I(mm)
350
寸法J(mm)
134
寸法L(mm)
Sタイプ:422、Hタイプ:392
寸法b(mm)
Sタイプ:M40×2、Hタイプ:M36×2
寸法k(mm)
Sタイプ:25、Hタイプ:23
寸法t(mm)
Sタイプ:8、Hタイプ:10
質量(kg)
約105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。