大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 機械工具・設備機器
大阪ジャッキ製作所の プレス関連工具
パワージャッキ用ショッププレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68976784
品番
KPB-30
参考基準価格(税別)
¥296,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
小形・軽量の矯正・歪み取り用プレスです。
容量(t)
30
適合ジャッキ
(スプリング戻り形)E30H20/E30H35、(油圧戻り形)E30H20/E30H35
容量(kN)
300
寸法A(mm)
535
寸法C(mm)
300
寸法E(mm)
219
寸法F(mm)
496
寸法I(mm)
400
寸法J(mm)
138
寸法L(mm)
Sタイプ・Hタイプ:486
寸法b(mm)
Sタイプ・Hタイプ:M36×2
寸法k(mm)
Sタイプ:25、Hタイプ:28
寸法t(mm)
Sタイプ:10、Hタイプ:10
質量(kg)
約155
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。