エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの ダイス
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68976987
品番
EA829MG-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,610
販売価格(税別)
¥
5,100
バスケットに入れる
仕様
●呼び:1/8"×27●材質:SKS2●対辺(mm):約20●厚み(mm):約9.5●アメリカ管用テーパーねじ
アズワン品番
65-9304-70