シリコンスポンジハンドルSS 18(1m) 1m

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68977049 品番SS-18(1m)
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

食洗機対応! 煮沸消毒OK!

材質素材:シリコン 全長1m 径(Φmm)18 機能食器洗浄機OK/乾燥機OK/煮沸消毒OK 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-40 穴径11×2mm
注意
※スプーン、フォーク、歯ブラシ、くし、ボールペンなど、柄が細くて持ちにくいものを持ちやすくするためのスポンジです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする