自動ペットボトルオープナー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68977067 品番GR-85K WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

10〜50mmのキャップに対応

材質ABS樹脂 サイズ開封可能キャップ径:10〜50mm幅4.3×長さ18.9×高さ5cm、電源:単3形乾電池 2本使用(別売)※防水機能はありません
注意
※・ペットボトルのキャップを、ボタンを押すだけで開けることができる電動オープナーです。高齢の方や握力の弱い方におすすめです。・キャップ直径1cm〜5cmに対応しているので、栄養ドリンクなどの金属製や太めのキャップにも使えます。・150gと軽量なので、外出先への持ち運びも簡単です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする