ウェルファン
ウェルファンの 衣服関連
ウェルファンの 介護用エプロン
ウェルファンの 食事用エプロン
食事用エプロン ホック止めタイプ NC 格子グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68977076
品番
009421
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
コーティングなしでの防水を実現
材質
素材:ポリエステル100%
色
格子グリーン
寸法(cm)
幅73×丈110、首周り:32・38・40、乾燥機:80℃まで
注意
※コーティングなしでの防水を実現
※コーティングの劣化による防水能力の低下がないので、長持ちします。