梯子兼用脚立(グラスファイバー製/軽量) EA905ECシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68977188 品番EA905EC-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,920
販売価格(税別)
77,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●脚立高さ(m):2.44●はしご全長(m):3.71●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:710×180×2460●設置寸法(W)×(D)mm:710×1500●重量(kg):16.1●段数:8●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバー アズワン品番65-9307-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする