メタルブローチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68977216 品番METAL35115
参考基準価格(税別)¥11,320 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。

適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX) ピン形式【センターピン】MB-CP1 深さ(mm)35 チャック寸法(mm)19.05 穴径(mm)【刃】11.5 材質(刃先)超硬チップ
注意
※センターピンは別売りです。(MB-CP1、MB-CP2、MB-CP3)
※対応穴径、板厚は機種により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする