プラダン 5枚 1820x910x4mm EA911BDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード68977249 品番EA911BD-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,450
販売価格(税別)
9,500

断熱効果や遮音効果に優れています。
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。

仕様衝撃に強く繰り返し使用可能 材質ポリプロピレン 形状プラダン 幅(mm)1820 厚さ(mm)4 グレー 質量(g)980 奥行(mm)910 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1820×910×4 アズワン品番65-9307-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする