高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の ホールソー・コアドリル
高速電機(富士製砥)の 磁気ボール盤用工具
高速電機(富士製砥)の 磁気ボール盤用工具本体
メタルブローチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68977259
品番
METAL3515
参考基準価格(税別)
¥11,320
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。
適合機種
日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX)
ピン形式
【センターピン】MB-CP2
深さ(mm)
35
チャック寸法(mm)
19.05
穴径(mm)
【刃】15
材質(刃先)
超硬チップ
注意
※センターピンは別売りです。(MB-CP1、MB-CP2、MB-CP3)
※対応穴径、板厚は機種により異なります。