大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の オイルジャッキ
アルミ製ジャッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68977353
品番
LJA20S15
参考基準価格(税別)
¥97,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
チューブ・ピストンロッド等主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べて軽量です(LJA100A1除く)。
底部・角部は鋼製です(LJA100A1除く)。
ストローク(mm)
150
揚力(kN)
200
質量(kg)
約5.6
受圧面積(cm
2
)
31.17
所要油量(mL)
470
最低高さH(mm)
270
シリンダ外径D(Φmm)
95
シリンダ内径d(Φmm)
63
ロッド径f(Φmm)
53
サドル径o(Φmm)
53
ポートまでの高さL(mm)
28
ポートネジm
Rc3/8
付属カップラ
B-6J
推奨ポンプ
手動:LTWA-0.7、自動:NEX-2
ポートまでの高さg(mm)
9
ボトムプレートa(mm)
97
ボトムプレート厚b(mm)
4.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※高頻度・突き上げ使用は避けてください。