曜日別特売
10S-1RST32N30T00 空気圧シリンダ 10S-1RST32N ParkerTAIYO 68977431

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-1RST32N

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品はロッド先端ねじ・スイッチ・スイッチ数など242種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
おねじ
スイッチ
無し
注文コード
68977431
品番
10S-1RST32N30T00
参考基準価格(税別)¥17,950販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
シリンダストローク(mm)
30
スイッチ
無し
ロッド先端ねじ
おねじ
取付支持形式
ST(両面タップ付き基本形)
内径(Φmm)
32
クッション
あり
シリーズ
10S-1R
作動方式
複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする