アイスベスト(ハニカムメッシュ) EA915EMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:LL●着丈:57cm●肩幅:44cm●胴回り:96cm●ポケットサイズ:H約22cm×W17cm●材質:メッシュ ポリエステル●保冷時間:約3〜4時間●付属品:保冷剤(EA917H-22)×4個●保冷剤4個使用できるポケット搭載●前後に2個ずつポケットが付いているので保冷剤を入れると涼しさアップ●空調ウェアの下に着用やバイクでの通勤やツーリング時に特におすすめ●弾力のあるメッシュ生地を使用 注文コード68977450 品番EA915EM-193
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,797
販売価格(税別)
5,270
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

前面・背面に2個ずつ保冷剤で冷やします。

仕様●サイズ:LL●着丈:57cm●肩幅:44cm●胴回り:96cm●ポケットサイズ:H約22cm×W17cm●材質:メッシュ ポリエステル●保冷時間:約3〜4時間●付属品:保冷剤(EA917H-22)×4個●保冷剤4個使用できるポケット搭載●前後に2個ずつポケットが付いているので保冷剤を入れると涼しさアップ●空調ウェアの下に着用やバイクでの通勤やツーリング時に特におすすめ●弾力のあるメッシュ生地を使用 アズワン品番65-9309-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする