大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の ジャッキアクセサリー
パワージャッキ用電磁開閉器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
サーマルリレー中央定格値:2.5
タイプ
電磁開閉器:波形スイッチ無
注文コード
68977457
品番
MCN-05
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
油圧ポンプG形の標準装備品です。
適合ポンプ
GH1/2用
電源(V)
三相200
タイプ
電磁開閉器:波形スイッチ無
仕様
サーマルリレー中央定格値:2.5